岡崎精工
超硬エンド刃付リーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
14.5
14.5
14.5
15.0
12.5
13.0
13.5
14.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
刃長l1(mm)
36
36
37
41
46
全長L(mm)
180
165
170
180
185
195
205
215
230
240
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42955773
品番
BCER14.5
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
14.5
刃長l1(mm)
36
全長L(mm)
180
内径d1(Φmm)
Φ7.0
首下長l2(mm)
120
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
4
刃形
エンド刃付
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート