超硬エンド刃付リーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径D(Φmm)20.0
20.0
19.5
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
刃長l1(mm)37
全長L(mm)205
内容量1個注文コード42955886品番BCER20.0
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)20.0刃長l1(mm)37全長L(mm)205内径d1(Φmm)Φ10.0首下長l2(mm)140材質先ムクTOP SOLID刃数6刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする