BCER24.5 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCER24.5 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955974
BCER24.5 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955974

超硬エンド刃付リーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)24.5
24.5
22.5
23.0
23.5
24.0
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
刃長l1(mm)41
全長L(mm)230
内容量1個注文コード42955974品番BCER24.5
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)24.5刃長l1(mm)41全長L(mm)230内径d1(Φmm)Φ12.0首下長l2(mm)160材質先ムクTOP SOLID刃数6刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする