※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬サイドカッターG80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さT(mm)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
30
外径D(Φmm)
125
75
100
125
150
175
200
刃数
18
12
16
18
22
24
26
全199種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42956473
品番
BSCG 125X3X25.4
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
超硬工具
チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
外径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
3
刃数
18
略号
BSCG