大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M3
M4
M5
M2
M2.3
M2.6
M3.5
M6
長さ(mm)
12
12
12
5
4
6
8
10
16
18
30
2
3
14
15
20
7
13
22
25
28
9
24
21
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42959953
品番
M2.5×12
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
12
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロニッケル
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
5.7
十字穴深さ(mm)
(最大)1.32/(最小)0.95