曜日別特売
SS5Y5-10FW1-04D-C6-NA S Series(SS5Y5-10FW1) SMC 42961686

S Series(SS5Y5-10FW1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード42961686品番SS5Y5-10FW1-04D-C6-NA
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
取付け方法(-) 直接取付バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D) D側型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする