SS5Y5-10J1-16BS-C6D-NA S Series(SS5Y5-10J1) SMC 42962824

S Series(SS5Y5-10J1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数16
取付け方法(D) DINレール取付
内容量1個注文コード42962824品番SS5Y5-10J1-16BS-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数16ポート取出位置【P・E】(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする