曜日別特売
SS5Y5-10L12-07D-C6-NA S Series(SS5Y5-10L12) SMC 42963034

S Series(SS5Y5-10L12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
バルブ連数7
取付け方法(-) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード42963034品番SS5Y5-10L12-07D-C6-NA
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D) D側リード線芯数(L1) 34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする