SS5Y5-10L13-09B-C8D0-NA S Series(SS5Y5-10L13) SMC 42963883

S Series(SS5Y5-10L13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数9ポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手注文コード42963883品番SS5Y5-10L13-09B-C8D0-NA
参考基準価格(税別)¥41,140販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
型式(10) 横配管形リード線(m)(3) 3取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数9給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側リード線芯数(L1) 34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする