曜日別特売
M2×10 (+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 42967583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×10 (+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 42967583
M2×10 (+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 42967583

(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(300個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
10
20
2
3
4
5
6
8
12
14
15
16
18
7
13
22
25
28
30
35
40
45
50
9
24
32
38
21
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1箱(4000個)注文コード42967583品番M2×10
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼びM2長さ(mm)10頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラックねじピッチ0.4十字穴番号1寸法k(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(Φmm)4.5十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42968256
2023-10-04
用途: 電源機材の作製
ZOOtec

M3.5ネジはなかなか入手できない物なので、モノタロウさんで扱ってもらえてありがたい。が、金属仕上げが汚い。黒染めも甘く白っぽい。

対象商品 : 42968676
2023-12-26
用途: 機器取り付け
合同会社シナプスエンジニアリング製造業

こういうものかと思うが
塗装がまばら もう少し 色が出ていると思った

2021-04-08
用途: 見える場所のために購入しましたが

塗装が薄すぎで下地が透けています。
黒と言えるのか?かなりの問題商品。

対象商品 : 42968642
2018-03-03
用途: 機器の取り付け
SPTクラフト建設業・工事業

写真の光沢ある物と現物が異なり届いたものは生地(CAP鉄)で煤けた状態でした。
イメージしていたものはメッキ処理されていると思っていました。
このままではすぐに錆びてしまい使い物になりません。

MonotaROからの回答

こちらの製品は光のあて具合によりますが、生地ではなく、ノンクロームブラックの製品になり光沢は無い製品になります。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 42968807
2018-01-29
用途: 製作物
デザイン・ジャパン・システム株式会社

黒い塗装が薄く、傷だらけで、良くない
塗装さえ良ければいいのだが

対象商品 : 42969114
2016-08-27
用途: ベッドボード修理

規格・寸法は大丈夫でしたが
黒い塗装がネジ同士の干渉によるものか
全てが傷だらけで製品としてどうかと思いました
1箱(130個)入り全てでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
ご用途に合わないようでしたら弊社問合せ窓口までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする