大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(170個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M3
長さ(mm)
10
10
10
8
7
9
15
16
6
50
18
20
25
3
4
5
12
13
14
22
23
24
28
30
21
27
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42972185
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
6.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34