SS5Y5-10PH1-02D-C6D-NA S Series(SS5Y5-10PH1) SMC 42974313

S Series(SS5Y5-10PH1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
バルブ連数2
取付け方法(D) DINレール取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード42974313品番SS5Y5-10PH1-02D-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
バルブ連数2ポート取出位置【P・E】(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付DINレール(-) 標準仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする