SS5Y5-10PH2-05BS-CMD-NA S Series(SS5Y5-10PH2) SMC 42974435

S Series(SS5Y5-10PH2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ポート管接続口径(CM) ストレート口径混合
内容量1個注文コード42974435品番SS5Y5-10PH2-05BS-CMD-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数5ポート取出位置【P・E】(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径(CM) ストレート口径混合取付け方法(D) DINレール取付仕様銘板プレートなし (連数印字なし)DINレール(-) 標準配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする