岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1
注文コード
42974759
品番
SED2 1
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
2.5
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
呼び
SED2-010
型式
SED2
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0