大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
42975292
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴