大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1300個)
1箱(1300個)
1箱(1300個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
19
20
7
15
25
30
50
35
40
ねじピッチ
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
42975861
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.5
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86