大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
3
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
19
20
7
15
25
30
50
35
40
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
42976227
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴