曜日別特売
SS5Y5-10S3V-03DS-C8AA-NA S Series(SS5Y5-10S3V) SMC 42979466

S Series(SS5Y5-10S3V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3仕様銘板プレート付 (連数印字付)注文コード42979466品番SS5Y5-10S3V-03DS-C8AA-NA
参考基準価格(税別)¥41,640販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート取出位置【P・E】(D) D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする