大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2
M3
M5
M6
M2
M2.3
M4
長さ(mm)
16
3
55
45
5
12
14
16
18
25
4
22
50
6
23
32
20
60
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42980445
品番
M2×16
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01(最小)0.6