岡崎精工
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
16
20
1
1.5
2
7
25
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
4
25
ボール半径R(mm)
4
1
2
3
4
5
6
8
10
0
12
全長(mm)
90
70
80
90
100
110
140
160
60
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42983554
品番
SBD2 4.0R
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
14
刃数
2
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
呼び
SBD2-080
型式
SBD2
タイプ
ボールエンドミル
勾配角
0
表面処理
DLCコ-ト
コーナーR(mm)
0
ボール半径R(mm)
4