超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
ボール半径R(mm)5
全長(mm)100
内容量1個注文コード42983563品番SBD2 5.0R
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質超硬刃長18刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10呼びSBD2-100型式SBD2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0ボール半径R(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする