超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
ボール半径R(mm)8
全長(mm)140
内容量1個注文コード42983588品番SBD2 8.0R
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質超硬刃長30刃数2全長(mm)140シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16呼びSBD2-160型式SBD2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0ボール半径R(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする