岡崎精工
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
3
4
5
6
8
10
12
16
20
1
1.5
2
7
25
シャンク径(Φmm)
4
6
8
10
12
16
20
4
25
ボール半径R(mm)
0
1
2
3
4
5
6
8
10
0
12
全長(mm)
60
70
80
90
100
110
140
160
60
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42983606
品番
SBD2 0.5R
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
2
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
呼び
SBD2-010
型式
SBD2
タイプ
ボールエンドミル
勾配角
0
表面処理
DLCコ-ト
コーナーR(mm)
0
ボール半径R(mm)
0