SMS75X1.2X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS75X1.2X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983746
SMS75X1.2X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983746
SMS75X1.2X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983746

超硬ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)75
厚さT(mm)1.2
穴径d1(Φmm)25.4
刃数56
内容量1個注文コード42983746品番SMS75X1.2X25.4
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

外径D(Φmm)75穴径d1(Φmm)25.4厚さT(mm)1.2刃数56ボス径d2(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする