※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬ソリッドメタルソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
50
75
100
50
125
厚さT(mm)
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
穴径d1(Φmm)
15.875
25.4
15.875
刃数
36
56
40
36
68
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42984026
品番
SMS 50X0.6X15.875
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
外径D(Φmm)
50
穴径d1(Φmm)
15.875
厚さT(mm)
0.6
刃数
36
ボス径d2(Φmm)
30