SMS 50X1.4X15.875 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42984105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS 50X1.4X15.875 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42984105
SMS 50X1.4X15.875 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42984105
SMS 50X1.4X15.875 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42984105

超硬ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)50
厚さT(mm)1.4
穴径d1(Φmm)15.875
刃数36
内容量1個注文コード42984105品番SMS 50X1.4X15.875
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

外径D(Φmm)50穴径d1(Φmm)15.875厚さT(mm)1.4刃数36ボス径d2(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする