SVMA 20X120 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工 42984638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVMA 20X120 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工 42984638
SVMA 20X120 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工 42984638

超硬ソリッド面取ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)20注文コード42984638品番SVMA 20X120
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。

ドリル径(Φmm)20全長(mm)140シャンク径(Φmm)d:20先端角(°)120表面処理OKコート(TiAIN系のコーティング) 耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性に優れており、高速切削が可能です材質超硬刃数2刃長l(mm)40ねじれ角(°)30底刃幅f(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする