曜日別特売
BCCRT 29.5XMT3 超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工 42984988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCCRT 29.5XMT3 超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工 42984988
BCCRT 29.5XMT3 超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工 42984988

超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)29.5
29.5
27.5
28
28.5
29
30
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
刃長l1(mm)46
全長L(mm)260
内容量1個注文コード42984988品番BCCRT 29.5XMT3
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)29.5材質先ムクTOP SOLID刃長l1(mm)46全長L(mm)260シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート首下長l2(mm)159刃数10柄径(Φmm)a:1.5シャンクNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする