岡崎精工
超硬チャッキングリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
14.5
14.5
14.5
15
12.5
13
13.5
14
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
刃長l1(mm)
36
36
37
41
46
全長L(mm)
180
165
170
180
185
195
205
215
230
240
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42985049
品番
BCCR 14.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
刃径D(Φmm)
14.5
材質
先ムクTOP SOLID
刃長l1(mm)
36
全長L(mm)
180
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
首下長l2(mm)
120
刃数
8
柄径(Φmm)
d:16、a:1.5