大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(4500個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(7000個)
1箱(500個)
1箱(1600個)
1箱(2800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M2.3
M3.5
長さ(mm)
17
17
17
18
3
4
5
6
10
35
12
8
22
30
20
14
16
2
7
15
19
23
25
26
28
32
40
24
9
11
27
全172種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
42985232
品番
M2×17
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
17
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01(最小)0.6