曜日別特売
BCCR 29 超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42985338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCCR 29 超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42985338
BCCR 29 超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42985338

超硬チャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)29
29
27.5
28
28.5
29.5
30
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
刃長l1(mm)46
全長L(mm)240
内容量1個注文コード42985338品番BCCR 29
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)29材質先ムクTOP SOLID刃長l1(mm)46全長L(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート首下長l2(mm)160刃数10柄径(Φmm)d:32、a:1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする