曜日別特売
M4×110 (+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42987201

(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(350個)ねじの呼びM4注文コード42987201品番M4×110
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM4長さ(mm)110頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ0.7十字穴番号2寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42341634
2015-02-12
用途: 部品の取り付け等

市販品と同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする