CHRS 4.2 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHRS 4.2 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987499
CHRS 4.2 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987499
CHRS 4.2 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987499

超硬ハイヘリカル ショートリーマ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)4.2
4.2
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
刃長l(mm)25
全長L(mm)70
内容量1個注文コード42987499品番CHRS 4.2
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ

刃径D(Φmm)4.2材質超硬刃長l(mm)25全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4柄径(Φmm)d:4.5食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42987675
2020-12-05
用途: ノックピンの加工に使用
その他業種

まだ、4ヶ所の加工ですが、精度に問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする