岡崎精工
超硬ハイヘリカル ショートリーマ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
4.7
4.7
4.7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
刃長l(mm)
25
22
25
30
35
全長L(mm)
70
60
70
80
90
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42987544
品番
CHRS 4.7
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
刃径D(Φmm)
4.7
材質
超硬
刃長l(mm)
25
全長L(mm)
70
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ヘリカル刃
刃数
4
柄径(Φmm)
d:5
食付長さ(mm)
a:0.5