曜日別特売
SS5Y5-10S6F41-08F-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6F41) SMC 42988173

S Series(SS5Y5-10S6F41)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード42988173品番SS5Y5-10S6F41-08F-C8-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,380
バルブ連数8ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする