CPR 11 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR 11 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988339
CPR 11 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988339

超硬パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)11注文コード42988339品番CPR 11
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径D(Φmm)11刃長l1(mm)31全長L(mm)160首下長l2(mm)105刃数4材質超硬刃形スパイラル柄径(Φmm)12シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃先長(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする