※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
6.01
注文コード
42988409
品番
CPRM 6.01
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6.01
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
100
首下長l2(mm)
65
刃数
4
材質
超硬
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
6
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃先長(mm)
5.5