超硬パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)6.99注文コード42988497品番CPRM 6.99
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃径D(Φmm)6.99刃長l1(mm)26全長L(mm)110首下長l2(mm)70刃数4材質超硬刃形スパイラル柄径(Φmm)8シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃先長(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする