CPRM 7.02 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPRM 7.02 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988515
CPRM 7.02 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988515

超硬パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)7.02注文コード42988515品番CPRM 7.02
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
刃径D(Φmm)7.02刃長l1(mm)26全長L(mm)110首下長l2(mm)70刃数4材質超硬刃形スパイラル柄径(Φmm)8シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃先長(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする