大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M4
M8
長さ(mm)
20
6
10
ねじピッチ
0.6
0.5
0.7
1.25
全125種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42988881
品番
M3.5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.3
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームS
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73(最小)1.15