大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(800個)
1箱(2800個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
18
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
38
40
45
47
50
ねじピッチ
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42990157
品番
M3.5×20
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73(最小)1.15