曜日別特売
BCHR 24.5 超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42991638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCHR 24.5 超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42991638
BCHR 24.5 超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42991638

超硬ヘリカルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)24.5
24.5
22.5
23
23.5
24
25
25.5
26
26.5
27
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
27.5
28
28.5
29
29.5
30
刃長l1(mm)41
全長L(mm)230
内容量1個注文コード42991638品番BCHR 24.5
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度

刃径D(Φmm)24.5材質先ムクTOP SOLID刃長l1(mm)41全長L(mm)230シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃首下長l2(mm)160刃数6柄径(Φmm)d:25、a:1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする