岡崎精工
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
42
20
25
32
42
刃長
63
32
40
50
63
全長(mm)
160
115
140
150
160
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42991936
品番
BPD4 45
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
63
刃数
4
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
45
呼び
BPD4F450
型式
BPD4
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0