岡崎精工
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
12.3
注文コード
42992207
品番
BCPR 12.3
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
12.3
材質
先ムクTOP SOLID
刃長l1(mm)
36
全長L(mm)
165
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
4