大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M3
M8
M10
長さ(mm)
20
20
20
19
6
10
35
8
14
18
15
3
4
5
7
9
11
12
16
17
22
23
25
26
28
30
27
32
38
40
42
45
47
50
24
全121種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42992485
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43(最小)0.86