SS5Y5-10SA2N-04BS-C6AA-NA S Series(SS5Y5-10SA2N) SMC 42993448

S Series(SS5Y5-10SA2N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4仕様銘板プレート付 (連数印字付)注文コード42993448品番SS5Y5-10SA2N-04BS-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥40,040販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする