岡崎精工
超硬ロングエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長
15
15
20
25
30
36
45
50
56
64
80
全長(mm)
70
70
80
90
100
110
140
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42993984
品番
SED2L 3
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
15
刃数
2
型式
SED2L
全長(mm)
70
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
3
呼び
SED2L-030
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0