※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬千鳥刃カッターG80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さT(mm)
7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
外径D(Φmm)
75
75
100
125
150
175
200
刃数
10
10
12
14
16
18
20
全195種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42994404
品番
BSSG 75X7X25.4
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
外径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
7
刃数
10