BSSG 100X18X25.4 超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工 42994709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSSG 100X18X25.4 超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工 42994709
BSSG 100X18X25.4 超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工 42994709
BSSG 100X18X25.4 超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工 42994709

超硬千鳥刃カッターG80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さT(mm)18
外径D(Φmm)100
刃数12
内容量1個注文コード42994709品番BSSG 100X18X25.4
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ

外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)18刃数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする