大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(7000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(600個)
1箱(2800個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
22
22
21
23
25
5
6
8
10
12
16
20
2
3
4
7
14
15
18
26
28
30
32
34
35
40
9
11
17
19
24
27
31
33
36
38
42
44
45
50
47
48
55
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
全242種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42997507
品番
M2×22
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
22
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01(最小)0.6